静電容量(nF)1
電圧(V)500ac
取付方式スルーホール
シリーズVY1
許容差±20%
温度特性Y5V
直径(Φmm)7.5
奥行(mm)5.5
高さ(mm)11.5
寸法(mm)7.5(Dia.)×5.5
仕様IEC60384-14.4. Vishay VY1シリーズ. Vishay VY1シリーズコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクを備えています。このディスクは、難燃性エポキシ樹脂で密封されています。ラジアル接続リードは、スズめっき銅クラッド鋼製です。 VY1コンデンサは、信頼性が高く、温度範囲が広いため、さまざまな用途に適しています。. 特長. 単層ACディスクコンデンサ 難燃性 高い信頼性 10 kVのパルスを通過させることが可能(極性当たり10). 用途. 直入れ ラインバイパス アンテナカップリング
誘電正接2.5%
RoHS指令(10物質対応)対応