静電容量(nF)1
電圧(V)500ac
取付方式スルーホール
シリーズVY1
許容差±20%
温度特性Y5U
直径(Φmm)9
奥行(mm)5
高さ(mm)12
寸法(mm)9(Dia.)×5
端子の種類スルーホール実装
仕様UL、CSA、VDE. X1 / Y1セラミックディスクVY1シリーズ、ハロゲンフリー. ACライン定格クラスX1、760 V ac、クラスY1、500 V ac 信頼性の高いセラミックディスクラジアルコンデンサ UL94 V-0に準拠した難燃エポキシ樹脂に封入 IEC61249-2-21準拠のハロゲンフリー
RoHS指令(10物質対応)対応