VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ VY1 シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
電圧(V)
300ac
注文コード
48853404
品番
VY2392M39Y5VS63V7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電圧・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
静電容量(nF)
3.9
電圧(V)
300ac
取付方式
スルーホール
シリーズ
VY1
許容差
±20%
温度特性
Y5V
直径(Φmm)
10
奥行(mm)
5
高さ(mm)
14
寸法(mm)
10(Dia.)×5
コンデンサファミリ
単層
RoHS指令(10物質対応)
対応