VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ VY1 シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
電圧(V)
500(Y1)ac、760(X1)ac
注文コード
48853447
品番
VY1471M29Y5UC63V0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
500(Y1)ac、760(X1)ac
取付方式
スルーホール
シリーズ
VY1
許容差
±20%
温度特性
Y5U
直径(Φmm)
7.5
奥行(mm)
5
寸法(mm)
7.5(Dia.)×5
静電容量(pF)
470
コンデンサファミリ
単層
温度係数
-56%、+22%
RoHS指令(10物質対応)
対応