VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ VY1 シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(500個)
電圧(V)
500ac
注文コード
48853456
品番
VY1471K31Y5UQ6TV0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
電圧・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
500ac
取付方式
スルーホール
シリーズ
VY1
許容差
±10%
温度特性
Y5U
仕様
UL、CSA、VDE. X1 / Y1セラミックディスクVY1シリーズ. ACライン定格クラスX1、760 V ac、クラスY1、500 V ac 信頼性の高いセラミックディスクラジアルコンデンサ UL94 V-0に準拠した難燃エポキシ樹脂に封入
静電容量(pF)
470
RoHS指令(10物質対応)
対応