Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ WYO シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード48853535 品番WYO472MCMCF0KR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
仕様UL、CSA. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. WYOシリーズセラミックディスク. 安全性、クラスX1 (440 Vac) / Y2 (250 Vac) ライン、ラインバイパス、アンテナカップリング用 カプセル構造は「UL94V-0」準拠の難燃エポキシ樹脂製 長さ(mm)12 取付方式スルーホール 奥行(mm)4.5 電圧(V)400ac シリーズWYO 許容差±20% 温度特性Y5U RoHS指令(10物質対応)対応 静電容量(nF)4.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする