PTS080501B500RPU00 Vishay 温度センサ IC, 2-Pin SMD 温度 VISHAY 48853553

Vishay 温度センサ IC, 2-Pin SMD 温度

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(100個)注文コード48853553品番PTS080501B500RPU00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様センサ機能:温度 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:2 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 パッケージタイプ:SMD 、 長さ:2mm 、 高さ:0.45mm 、 幅:1.25mm 、 寸法:2 x 1.25 x 0.45mm 、 PTSシリーズプラチナSMDフラットチップ温度センサ、Vishay Semiconductor. PTSシリーズのプラチナSMDフラットチップ温度センサは、プラチナの薄いフィルムにより、どのような環境でも温度を測定及び監視できます。 最適な用途は、航空、車載、産業電子機器などです。. 特長: アドバンスド薄膜テクノロジー 短い反応時間 優れた安定性 標準SMDサイズ 鉛フリーはんだをサポートRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする