IHLE4040DCER1R0M5A Vishay 巻線インダクタ (面実装) VISHAY 48853684

Vishay 巻線インダクタ (面実装)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) シリーズIHLE 注文コード48853684 品番IHLE4040DCER1R0M5A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など202種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)10.8 寸法(mm)10.8×10.8×4.2 高さ(mm)4.2 奥行(mm)10.8 シリーズIHLE シールドあり 動作温度(℃)(Min)-55 材質(コア)金属複合材 最大自己共振周波数1MHz パッケージ/ケース4040 インダクタンス(μH)1 最大直流電流(A)23.5(Het)、24(Sturtion) 最大直流抵抗(mΩ)3.07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする