Vishay 巻線インダクタ (面実装)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(4000個) シリーズIHLP 注文コード48853718 品番IHLP1616BZER1R0M11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など202種類から選べます 他の種類を見る
仕様IHLP1616BZ-11シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. Vishay IHLP-1616BZ-11シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-1616BZ-11シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。. 周波数範囲は1.0 MHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて). 用途: PDA / ノートPC / デスクトップ / サーバデバイス、高電流POLコンバータ、低プロファイル、高電流電源、バッテリ駆動デバイス、分散したパワーシステムにおけるDC / DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用のDC / DCコンバータなど 長さ(mm)4.45 寸法(mm)4.45×4.06×2 高さ(mm)2 奥行(mm)4.06 シリーズIHLP 許容差±20% シールドあり 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)金属複合材 最大自己共振周波数64MHz パッケージ/ケース1616 インダクタンス(μH)1 最大直流電流(A)4.5 最大直流抵抗(mΩ)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする