仕様IHLP1616AB-11シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. Vishay IHLP-1616AB-11シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-1616AB-11シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。. 周波数範囲は1.0 MHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて). 用途: PDA / ノートPC / デスクトップ / サーバデバイス、高電流POLコンバータ、低プロファイル、高電流電源、バッテリ駆動デバイス、分散したパワーシステムにおけるDC / DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用のDC / DCコンバータなど
長さ(mm)4.45
寸法(mm)4.45×4.06×1.2
高さ(mm)1.2
奥行(mm)4.06
シリーズIHLP
許容差±20%
シールドあり
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(コア)金属複合材
最大自己共振周波数62MHz
パッケージ/ケース1616
インダクタンス(μH)1.2
最大直流電流(A)3.75
最大直流抵抗(mΩ)58.5