※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YCC7-5(YCC7-050) YCCコレット ユキワ精工 48853856 YCC7-5(YCC7-050) YCCコレット ユキワ精工 48853856 YCC7-5(YCC7-050) YCCコレット ユキワ精工 48853856

YCCコレット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ツカミ能力d(mm)5〜4 適合機種NDC7 注文コード48853856 品番YCC7-5(YCC7-050)
参考基準価格(税別)¥4,620 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は把握径・ツカミ能力d・適合機種など42種類から選べます 他の種類を見る

ダブルテーパ方式によって強力な把握力があります。

外径D(Φmm)13 ツカミ能力d(mm)5〜4 長さL(mm)20 口径有効長さl(mm)20 トラスコ品番406-9871 適合機種NDC7 質量(g)8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:245

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする