仕様IHLP6767GZ-11シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. Vishay IHLP-6767GZ-11シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-6767GZ-11シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。. 周波数範囲: 750 kHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて) IEC 61249-2-21定義によりハロゲンフリー. 用途: PDA / ノートPC / デスクトップ / サーバデバイス、高電流POLコンバータ、低プロファイル、高電流電源、バッテリ駆動デバイス、分散したパワーシステムにおけるDC / DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用のDC / DCコンバータなど
長さ(mm)17.15
寸法(mm)17.15×17.15×7
高さ(mm)7
奥行(mm)17.15
シリーズIHLP
許容差±20%
シールドあり
動作温度(℃)(Max)+125
材質(コア)金属複合材
最大自己共振周波数26MHz
パッケージ/ケース6767
インダクタンス(μH)1.5
最大直流電流(A)48
最大直流抵抗(mΩ)1.62