Vishay 巻線インダクタ (面実装)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(2000個) シリーズIHLP 注文コード48854016 品番IHLP2525CZER10RM01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品はシリーズ・内容量など202種類から選べます 他の種類を見る
仕様IHLP 2525シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. 主な用途: 供給電圧及びDC-DCコンバータのフィルタなど エナメル銅巻線を端子にはんだ付けした磁気シールド付きフェライトコア 低プロファイル、高電流 長さ(mm)6.86 寸法(mm)6.86×6.47×3 高さ(mm)3 奥行(mm)6.47 シリーズIHLP 許容差±20% シールドあり 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)金属複合材 最大自己共振周波数5.0MHz パッケージ/ケース2525 インダクタンス(μH)10 最大直流電流(A)3 最大直流抵抗(mΩ)1.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする