※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バリギレ S14シリーズ (中厚向き)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5枚) 注文コード 48854136 品番 S-2514
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

14山 3mm以上の厚物切断に
ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ

トラスコ品番409-6274 適合機種各種セーバーソー・レシプロソー 材質本体:バイメタル、刃先:コバルトハイス 幅(mm)19 厚さ(mm)0.9 全長(mm)250 質量(g)160 山数14 切断能力(mm)非鉄金属(鋼材)3 切断能力(mm)鋼板3 切断能力(mm)鋼管3 有効刃長(mm)170 切断能力(mm)ステンレス3 切断能力(mm)軟鋼3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:196

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48854111
2020-12-22
用途:
SGP管の撤去
建設業・工事業

職人仲間からよく切れると聞いてポチりました。今までのやつより軽くて長持ちでした。
やはり職人の口コミは重宝しますね。

1人が参考にしています
対象商品:
48854093
2018-05-21
用途:
機械のメンテナンス時です。
有限会社タカヤマオフィス 様

良く切れます。思った様に、いや、それ以上に切れました。

対象商品:
48854111
2017-04-01
用途:
解体作業
菱讃建工株式会社 様

名前に負けないくらいの切れ味で、正直驚きました。他の人に推薦できます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする