VISHAY
Vishay 巻線インダクタ (面実装)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
シリーズ
IHLP
注文コード
48854296
品番
IHLP2525CZERR15M01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
202
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
IHLP2525CZ-01シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. Vishay IHLP-2525CZ-01シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-2525CZ-01シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。. 周波数範囲は5.0 MHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて). 用途: PDA / ノートPC / デスクトップ / サーバデバイス、高電流POLコンバータ、低プロファイル、高電流電源、バッテリ駆動デバイス、分散したパワーシステムにおけるDC / DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用のDC / DCコンバータなど
長さ(mm)
6.86
寸法(mm)
6.86×6.47×3
高さ(mm)
3
奥行(mm)
6.47
シリーズ
IHLP
許容差
±20%
シールド
あり
動作温度(℃)
(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
金属複合材
最大自己共振周波数
5MHz
パッケージ/ケース
2525
インダクタンス(nH)
150
最大直流電流(A)
26
最大直流抵抗(mΩ)
2.5