仕様IHLP6767DZ-01シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. Vishay IHLP-6767DZ-01シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-6767DZ-01シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。. 周波数範囲は2.0 MHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて). 用途: PDA / ノートPC / デスクトップ / サーバデバイス、高電流POLコンバータ、低プロファイル、高電流電源、バッテリ駆動デバイス、分散したパワーシステムにおけるDC / DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用のDC / DCコンバータなど
長さ(mm)17.15
寸法(mm)17.15×17.15×4
高さ(mm)4
奥行(mm)17.15
シリーズIHLP
許容差±20%
シールドあり
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(コア)金属複合材
最大自己共振周波数2MHz
パッケージ/ケース6767
インダクタンス(nH)330
最大直流電流(A)56
最大直流抵抗(mΩ)1.28