Vishay 巻線インダクタ (面実装)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズIHLP-6767DZ-01 注文コード48854926 品番IHLP6767DZERR33M01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品はシリーズ・内容量など202種類から選べます 他の種類を見る
仕様IHLP6767DZ-01シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. Vishay IHLP-6767DZ-01シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-6767DZ-01シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。. 周波数範囲は2.0 MHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて). 用途: PDA / ノートPC / デスクトップ / サーバデバイス、高電流POLコンバータ、低プロファイル、高電流電源、バッテリ駆動デバイス、分散したパワーシステムにおけるDC / DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用のDC / DCコンバータなど 長さ(mm)17.15 寸法(mm)17.15×17.15×4 高さ(mm)4 奥行(mm)17.15 シリーズIHLP-6767DZ-01 許容差±20% シールドあり 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)金属複合材 最大自己共振周波数2MHz パッケージ/ケース6767 インダクタンス(nH)330 最大直流電流(A)56 最大直流抵抗(mΩ)1.28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする