3252 真空断熱マグカップ アスベル 容量330mL 48855074

真空断熱マグカップ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48855074 品番3252
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スタイリッシュなデザインにメタリック調の輝きが美しい真空断熱ステンレスマグ。
直接ドリップ可。珈琲どりっぱーを直接乗せられます(形状によってはご使用できません)
机の上を濡らさない。結露しないからオフィスでも安心して使えます(飲み口に結露が生じることがあります)
スライドフタでホコリを防ぐ。清潔仕様。飲むときは鼻が当たりにくい形状で飲みやすい。
パーツを外して簡単に洗える。清潔で汚れにも強いステンレス製。パーツは簡単に取り外せて、洗い物もラクラク。

食器の種類洋食器 材質(本体)ステンレス鋼/アクリル樹脂塗装、(ハンドル)ポリプロピレン、(スライドフタ・飲み口)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーンゴム 容量(mL)330 トラスコ品番833-8965 メタリックグレー 型番MG-S330N 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×96×105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48855083
2020-08-14
用途:
家庭で、ワークデスクで
建設業・工事業

アイスの場合氷を入れてもテーブルを濡らすことなくしかも、氷も解けにくい。すごく重宝してます。

対象商品:
48855074
2017-07-14
用途:
職場のドリンク用
有限会社muse 様

コーヒー好きの嫁用に購入、夏なのでアイスコーヒーに使用しているようです。氷が溶けにくくなりいつまでも冷たいのでいいみたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする