ニッパー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48855247 品番N-23
参考基準価格(税別)¥3,990 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

連続作業にも疲れを感じさせないコイルばねを装備しています。手になじむエラストマー樹脂グリップです。

全長(mm)133 用途配線の切断 仕様フラット・薄刃、コイルばね付 トラスコ品番396-3535 質量(g)85 切断能力(Φmm) 鉄線- 切断能力(Φmm) 銅線1.6 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:249

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48855247
2026-01-19
用途:
電気工事

大きさも丁度良くて、常時使いようになりました。置きっぱなしなる事があるので目立つ色でも良かったか

対象商品:
48855247
2022-02-17
用途:
配線切断時

可動部の油が固まって力を入れないと開閉できないものがある。
バネ以前の問題。
一度はメーカーに返送修理してもらって使っていたが、新調したものも同じだったので現在の品質がこんなものということだろう。
長年気に入って使っていたのに残念。

対象商品:
48855247
2019-01-18
用途:
自宅内作業
サービス業

至って普通の工具。このシリーズは少々弱い感じがする。今のところ刃は欠けていない。

対象商品:
48855247
2018-10-02
用途:
インシュロック切断用
萌星エンジニアリング株式会社 様

持ち手のエラストマーがとても触り心地が良く握った感も軽く使いやすいです!ニッパの中ではチョット高めですが、切れ味も良くてサクッが気持ち良いのでインシュロックを何本でも切りたくなります。

対象商品:
48855247
2020-06-29
用途:
日常用途

ケーブルタイを切るような時には手によく馴染んで使いやすいですが、自転車のインナーワイヤーやアウターケーブルを何本か切ったら、ちょっと刃がへこたれた感じ。よく見たら鉄線の切断能力がN/Aになっているし、無理させてしまったようです。

対象商品:
48855247
2016-05-01
用途:
装置組み立て
製造業

切れ味もよく小さいので使いやすいニッパーです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする