1311327 スーパーフレックス(速硬化タイプ) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 48855475 1311327 スーパーフレックス(速硬化タイプ) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 48855475

スーパーフレックス(速硬化タイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48855475 品番1311327
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シリコーンシール剤です。2時間後には耐水性を持ちます。

用途防水が必要で、かつ早急な稼動が必要な箇所に。 トラスコ品番418-8021 材質主成分:酢酸シリコーン 透明 容量(mL)300 質量(g)410 使用温度範囲-34〜121℃ 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48855475
2018-01-10
用途:
ディスプレイ製品の接着
三光映機株式会社 様

クリアーを購入、セメ○インのシリコーンシーラントのクリアーと比較すると、透明度は高いです。が、レジン等の様にいかないのは、しょうがないですね。塗布時にかなりキツイ酢酸臭がします。乾きも早く、2時間程度で触ってもベト付きませんでした。もう少し透明度が欲しいのと、値段が高いので、−1ポイントとさせて頂きました。

対象商品:
48855475
2015-04-28
用途:
目に付く部分のシーリングを目立たせたくないとき

伸びもよく接着力も問題ないようでした、色の透明に関しては若干にごった色をしていますが、ショーケースでもない限り特段問題ないようです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする