シーリングラップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48855597 品番 LSW-10G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

自己融着タイプのシリコーンラバーラップです。漏れ、破損箇所の表面に伸ばして包むように巻きつけて使用します。ラップが自己融着し、漏れている箇所や破損している箇所を簡単に一時的に補修できます。圧力がかかっている状態での応急補修が可能です。

グレー テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)1 テープ厚さ(mm)0.5 基材シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)-54〜260 種類自己融着 用途ホースの修理。パイプや配管継手の漏れ。 トラスコ品番398-5351 質量(g)24 絶縁破壊電圧(kV/mm)15.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする