画像準備中

Vishay 巻線チップ抵抗器,電力用チップ抵抗器

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズWSC 定格電力(W)0.5 注文コード48855696 品番WSC01/21R000FEA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・定格電力・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る
抵抗(Ω)1 パッケージ/ケース2012 許容差±1% 定格電力(W)0.5 温度係数(ppm/℃)±50 テクノロジー巻線 寸法(mm)5.08×3.18×2.44 長さ(mm)5.08 奥行(mm)3.18 高さ(mm)2.44 シリーズWSC 動作温度範囲(℃)-65〜+175 仕様WSC01/2巻線型0.5 W ケース形状モールド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする