PLUS(プラス)[文具]
かんたん替刃交換断裁機
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
48855834
品番
PK-513LN
参考基準価格(税別)
¥71,420
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
厚さ15mmの紙束を一発でカットできます。光でカットラインを表示しますのできれいにカットできます。
仕様
ハンドルロック機能、予備ロック機能付き
赤色LED
細断枚数
160枚
トラスコ品番
407-7946
幅(mm)
405
質量(kg)
13
高さ(mm)
440
奥行(mm)
402
裁断幅(mm)
299(A4長辺)
細断方法
細断式
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
製品紹介 かんたん替刃交換断裁機
この動画は、
4人
が参考にしています。
参考になった