画像準備中

Vishay 巻線チップ抵抗器,電力用チップ抵抗器

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(1200個) シリーズWSC 定格電力(W)2 注文コード48855933 品番WSC45272K000FEA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・定格電力・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る
パッケージ/ケース4527 許容差±1% 定格電力(W)2 温度係数(ppm/℃)±20 テクノロジー巻線 寸法(mm)11.56×6.98×4.24 長さ(mm)11.56 奥行(mm)6.98 高さ(mm)4.24 シリーズWSC 動作温度範囲(℃)-65〜+275 最小温度係数(ppm/℃)-20 仕様WSC4527巻線型2 W. Vishay WSC4527シリーズの表面実装型の抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 成形カプセル化とラップアラウンド終端が施された総溶接構造になっているので、異なる環境条件に対する保護に役立ちます。 これらの抵抗器は、アイルトン・ペリー巻線付きの無誘導型です。 抵抗(kΩ)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする