パッケージ/ケース4527
許容差±1%
定格電力(W)2
温度係数(ppm/℃)±20
テクノロジー巻線
寸法(mm)11.56×6.98×4.24
長さ(mm)11.56
奥行(mm)6.98
高さ(mm)4.24
シリーズWSC
動作温度範囲(℃)-65〜+275
仕様WSC4527巻線型2 W. Vishay WSC4527シリーズの表面実装型の抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 成形カプセル化とラップアラウンド終端が施された総溶接構造になっているので、異なる環境条件に対する保護に役立ちます。 これらの抵抗器は、アイルトン・ペリー巻線付きの無誘導型です。
ケース形状モールド
抵抗(kΩ)2