Vishay 巻線抵抗器 AC03シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 48856019 品番 AC03000001000JACCS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
仕様AC03..CSシリーズ、3 W、アキシャル. AC03..CSは溶融性の安全抵抗として使用できる設計、標準動作における突入電流制限抵抗としても使用可能. 高グレードのセラミックコア スズめっき銅線端子 主電源電圧(230 V ac)が適用された場合は、特殊セメント被覆によって発煙及び爆発せずに直ちに切断 不燃性セメント被覆 寸法(mm)6×19 ケース形状モールド 直径(Φmm)6 高さ(mm)19 シリーズAC03 定格電力(W)3 抵抗(Ω)100 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 リード線径(Φmm)0.8 終端スタイルアキシャル テクノロジー巻線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする