Vishay 巻線抵抗器 AC03シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 48856055 品番 AC03000002708JAC00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
仕様AC03シリーズ、3 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード(アキシャル部品用) スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適 長さ(mm)13 寸法(mm)4.8(Dia.)×13 ケース形状フォーマル 直径(Φmm)4.8 シリーズAC03 定格電力(W)3 抵抗(Ω)2.7 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-80 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)-80→-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする