※色見本
オモイオ (omoio)
オモイオ (omoio)の 業務用・飲食店向け家具
オモイオ (omoio)の 子ども用家具
オモイオ (omoio)の キッズチェアー・ベンチ
休憩用ベンチ ビエナ 背付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48856167
品番
ASB-101-L6326
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥92,800
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
授乳室・休憩室に最適
お手入れしやすいビニールレザー製
RoHS対応品
用途
休憩用ソファ・ベンチ
材質
主材:ウレタンフォーム・木合板/脚部:ブナ材/張材:ビニールレザー
色
L6326
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×650×720
座面高さ(mm)
380
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
離島
数量1につき
¥
16,000
/
税込
¥
17,600