仕様AC04シリーズ、4 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード(アキシャル部品用) スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適
長さ(mm)16.5
寸法(mm)5.5(Dia.)×16.5
ケース形状フォーマル
直径(Φmm)5.5
シリーズAC04
定格電力(W)4
抵抗(Ω)3.3
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルアキシャル
最小温度係数(ppm/℃)-80
テクノロジー巻線
温度係数(ppm/℃)-80→-10