Vishay 巻線抵抗器 AC04シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 抵抗(mΩ)470 注文コード48856265 品番AC04000004707JAC00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は抵抗など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様AC04シリーズ、4 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード(アキシャル部品用) スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適 長さ(mm)16.5 寸法(mm)5.5(Dia.)×16.5 ケース形状フォーマル 直径(Φmm)5.5 シリーズAC04 定格電力(W)4 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-80 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)-80→-10 抵抗(mΩ)470

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする