仕様AC05…CSシリーズ、5 W、アキシャル. AC05..CSは溶融性の安全抵抗として使用できる設計、標準動作における突入電流制限抵抗としても使用可能. 高グレードのセラミックコア スズめっき銅線端子 主電源電圧(230 V ac)が適用された場合は、特殊セメント被覆によって発煙及び爆発せずに直ちに切断 不燃性セメント被覆寸法(mm)10×18ケース形状モールド直径(Φmm)10高さ(mm)18シリーズAC05定格電力(W)5抵抗(Ω)22許容差±5%終端スタイルアキシャルテクノロジー巻線温度係数(ppm/K)±200最小温度係数(ppm/K)-200