Vishay 巻線抵抗器 AC05シリーズ

Vishay 巻線抵抗器 AC05シリーズ - VISHAYVishay 巻線抵抗器 AC05シリーズ - VISHAYVishay 巻線抵抗器 AC05シリーズ - VISHAY
シリーズAC05定格電力(W)5許容差±5%テクノロジー巻線
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
ケース形状
直径(Φmm)
終端スタイル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48856369AC050000B4709J6BCS1袋(5個)10×18モールド10アキシャル
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
48856387AC050000B5609J6BCS1袋(5個)10×18モールド10アキシャル
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
48856396AC050000B6809J6BCS1箱(250個)10×18モールド10アキシャル
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
48856405AC050000B6809J6BCS1袋(5個)10×18モールド10アキシャル
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
48856317AC05000002000JAC001袋(1000個)7.5(Dia.)×18同軸ファン7.5はんだ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48856326AC050000B2209J6BCS1箱(250個)10×18モールド10アキシャル
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48856335AC050000B2209J6BCS1袋(5個)10×18モールド10アキシャル
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48856344AC05000003000JAC001個7.5(Dia.)×18同軸ファン7.5はんだ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48856353AC050000B4709J6BCS1箱(250個)10×18モールド10アキシャル
オープン
取扱い終了
返品不可
48856378AC050000B5609J6BCS1箱(250個)10×18モールド10アキシャル
オープン
取扱い終了
返品不可
48856414AC05000009101JAC001袋(10個)7.5(Dia.)×18フォーマル7.5アキシャル
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする