VISHAY
Vishay 巻線抵抗器 AC05シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
抵抗・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
抵抗(Ω)
300
注文コード
48856344
品番
AC05000003000JAC00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
AC03シリーズ、3 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード(アキシャル部品用) スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適
長さ(mm)
18
寸法(mm)
7.5(Dia.)×18
ケース形状
同軸ファン
直径(Φmm)
7.5
シリーズ
AC05
定格電力(W)
5
抵抗(Ω)
300
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線径(Φmm)
0.8
終端スタイル
はんだ
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/K)
-10→-80