ゲージ付油圧ジャッキ

(1件のレビュー)
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48856367 品番 MH-10P
参考基準価格(税別)¥103,290 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

圧力計が取り付けられたジャッキです。荷重表示が一目でわかります。

ストローク(mm)150 揚程(mm)150 揚力(kN)100(10t) 質量(kg)9.9 付属品ハンドル トラスコ品番395-6504 高さ(mm)240〜470 最高高さ(mm)470 ヘッド径(Φmm)45×47 最低高さ(mm)240 呼び荷重(t)10 補助ネジ(mm)80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48856367
2022-04-24
用途:
載荷試験
建設業・工事業

4/16に即日または翌日発送商品であることを確認して購入。
発送遅れの連絡を受けたが4/22出荷であれば4/24には届く、4/25からは使えると思い納得。
しかし、4/24現在でまだ届かない。
発送伝票が発行されないので、状況確認すらできない。
余裕を持って注文したのにこれでは、全然頼りにならない

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便をおかけし、大変申し訳ございません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする