ロング式油圧ジャッキ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48856412 品番MHL-2-2
参考基準価格(税別)¥106,970 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

長揚程作業、立・横の支え、機械・機具の組み込みなどに最適なロング式油圧ジャッキです。

ストローク(mm)480 揚程(mm)480 揚力(kN)20(2t) 質量(kg)9.4 付属品ハンドル トラスコ品番396-4931 高さ(mm)550〜1030 最高高さ(mm)1030 ヘッド径(Φmm)32 最低高さ(mm)550 呼び荷重(t)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする