AC05000009101JAC00 Vishay 巻線抵抗器 AC05シリーズ VISHAY 48856414

Vishay 巻線抵抗器 AC05シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(10個)抵抗(kΩ)9.1注文コード48856414品番AC05000009101JAC00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様AC05シリーズ、5 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード(アキシャル部品用) スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適長さ(mm)18寸法(mm)7.5(Dia.)×18ケース形状フォーマル直径(Φmm)7.5シリーズAC05抵抗(kΩ)9.1定格電力(W)5許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)+100→+180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする