仕様CWシリーズ、1 W、アキシャル. VishayのCWシリーズ、1 W巻線型アキシャル抵抗器です。 すべてのモデルで高い信頼性と最高の品質が実現されています。. 5 %の許容差 アキシャル終端 各種抵抗値のものを用意
長さ(mm)10.31
寸法(mm)2.39(Dia.)×10.31
ケース形状セラミック
直径(Φmm)2.39
シリーズCW001
定格電力(W)1
抵抗(Ω)51
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
リード線径(Φmm)0.508
終端スタイルアキシャル
テクノロジー巻線
温度係数(ppm/℃)±30