抵抗(Ω)18
定格電力(W)6.5
許容差±5%
テクノロジー巻線
シリーズCW005
ケース形状セラミック
温度係数(ppm/℃)±30
終端スタイルアキシャル
寸法(mm)7.92(Dia.)×22.22
長さ(mm)22.22
直径(Φmm)7.92
リード線径(Φmm)1.02
仕様CWシリーズ、5 W、アキシャル. VishayのCWシリーズ、5 W巻線型アキシャル抵抗器です。 すべてのモデルで高い信頼性と最高の品質が実現されています。. 特長と利点. 許容差5 % アキシャル終端 各種抵抗値のものを用意。
RoHS指令(10物質対応)対応