イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
センタードリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48856595
品番
CD0.3X3
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。
刃径d(Φmm)
0.30
シャンク径(Φmm)
3.0
全長L(mm)
31
全長(mm)
31
用途
穴加工位置決め
トラスコ品番
421-1031
材質
高速度鋼(HSS)
形状
両刃
刃数
2
タイプ
A形
先端角(°)
60
表面処理
ノンコーティング
小径(Φmm)
0.3
回転方向
右刃
シャンク径公差
h7
センター穴角(°)
60