Vishay 巻線抵抗器 CW005シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48856606 品番CW005600R0JE12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
抵抗(Ω)600 定格電力(W)6.5 許容差±5% テクノロジー巻線 シリーズCW005 ケース形状セラミック 温度係数(ppm/℃)±30 終端スタイルアキシャル 寸法(mm)7.92(Dia.)×22.22 長さ(mm)22.22 直径(Φmm)7.92 リード線径(Φmm)1.02 仕様CWシリーズ、5 W、アキシャル. VishayのCWシリーズ、5 W巻線型アキシャル抵抗器です。 すべてのモデルで高い信頼性と最高の品質が実現されています。. 特長と利点. 許容差5 % アキシャル終端 各種抵抗値のものを用意。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする