※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

センタードリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48856613 品番 CD0.9X4
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。

刃径d(Φmm)0.90 シャンク径(Φmm)4.0 全長L(mm)37 全長(mm)37 用途穴加工位置決め トラスコ品番421-1057 材質高速度鋼(HSS) 形状両刃 刃数2 タイプA形 先端角(°)60 表面処理ノンコーティング 小径(Φmm)0.9 回転方向右刃 シャンク径公差h7 センター穴角(°)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする