※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
センタードリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48856631
品番
CD10.0X18
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。
刃径d(Φmm)
10.00
シャンク径(Φmm)
18.0
全長L(mm)
100
全長(mm)
100
用途
穴加工位置決め
トラスコ品番
421-1073
材質
高速度鋼(HSS)
形状
両刃
刃数
2
タイプ
A形
先端角(°)
60
表面処理
ノンコーティング
小径(Φmm)
10
回転方向
右刃
シャンク径公差
h7
センター穴角(°)
60