イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
SPセンター(ハイス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48856683
品番
60SPC0.3X0.9
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
材質
HSS
シャンク径(Φmm)
3
全長(mm)
40
トラスコ品番
421-0671
表面処理
ノンコート
小径(Φmm)
0.3
センター穴角(°)
60
用途
被削材:軟鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。
形状
両刃(小径0.5mm以下片刃)