イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
SPセンター(ハイスTiCNコーティング)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48856692
品番
60SPC0.3X0.9TICN
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
材質
HSS
トラスコ品番
421-0701
小径(Φmm)
0.3
センター穴角(°)
60
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。
形状
両刃(小径0.5mm以下片刃)
全長(mm)
40
ピッチ(mm)
0.75
呼び寸法
M6.0
先端
上
シャンク径(Φmm)
3
下穴径(Φmm)
5.3
ねじ長さ(mm)
19
精度
OH2
表面処理
TiCNコーティング
シャンク四角部(mm)
4.5