※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPセンター(ハイス)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48856701 品番 60SPC0.4X1.2
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。

材質HSS シャンク径(Φmm)3 全長(mm)40 トラスコ品番421-0719 表面処理ノンコート 小径(Φmm)0.4 センター穴角(°)60 用途被削材:軟鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。 形状両刃(小径0.5mm以下片刃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする