仕様CWシリーズ、3 W、アキシャル. VishayのCWシリーズ、5 W巻線型アキシャル抵抗器です。全モデルともに非常に高い信頼性を持ち、最高品質を誇ります。抵抗器はすべて高温シリコンコーティングでカバーされています。. 特長と利点. 優れた動作安定性 すべてのモデルがアキシャルタイプ 各種抵抗値のものを用意
長さ(mm)15.8
寸法(mm)4.78(Dia.)×15.8
ケース形状フォーマル
直径(Φmm)4.78
シリーズCW
定格電力(W)3.75
抵抗(Ω)500
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
リード線径(Φmm)0.813
終端スタイルアキシャル
テクノロジー巻線
温度係数(ppm/℃)±30