※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
SPセンター(ハイス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48856744
品番
90SPC0.4X1.2
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
材質
高速度鋼(HSS)
シャンク径(Φmm)
3
全長(mm)
40
トラスコ品番
421-0913
表面処理
ノンコーティング
小径(Φmm)
0.4
センター穴角(°)
90
用途
被削材:軟鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。
形状
両刃(小径0.5mm以下片刃)
ピッチ(mm)
0.75
呼び寸法
M6.0
先端
中
下穴径(Φmm)
5.3
ねじ長さ(mm)
19
精度
OH2
シャンク四角部(mm)
4.5