仕様CWシリーズ、10 W、アキシャル. VishayのCWシリーズ、5 W巻線型アキシャル抵抗器です。 すべてのモデルで高い信頼性と最高の品質が実現されています。. 5 %の許容差 すべてのモデルがアキシャルタイプ 各種抵抗値のものを用意
長さ(mm)45.24
寸法(mm)9.52(Dia.)×45.24
ケース形状フォーマル
直径(Φmm)9.52
シリーズCW
定格電力(W)13
抵抗(Ω)51
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
リード線径(Φmm)1.02
終端スタイルアキシャル
テクノロジー巻線
温度係数(ppm/℃)±30