イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
SPセンター(超硬)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48856762
品番
60SPC0.1X0.4CB
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
材質
HSS
トラスコ品番
421-0638
表面処理
ノンコート
小径(Φmm)
0.1
センター穴角(°)
60
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、軟鋼、調質鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
形状
両刃(小径0.5mm以下片刃)
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
3