※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イワタツール
SPセンター(超硬ALDコーティング)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
小径(Φmm)
0.3
0.1
0.2
0.3
0.4
センター穴角(°)
60
60
90
材質
HSS
HSS
超硬合金(Carbide)
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48856814
品番
60SPC0.3X0.9CBALD
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、調質鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
材質
HSS
トラスコ品番
421-0697
小径(Φmm)
0.3
センター穴角(°)
60
形状
両刃(小径0.5mm以下片刃)
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
3
表面処理
ALDコーティング